text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom U.35 TREKKERS MET 2 BREDE BEKKEN


Artikelnummer 3X151902
Uitvoering Overig
Max. trekkracht (N) 9.81
Aantal haken 2
Spanbeugel Ja
Spandiepte (mm) 55
Diepte van haakvoet (mm) 75
Schaalindeling Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Overig
Max. trekkracht (N) 9.81
Aantal haken 2
Spanbeugel Ja
Spandiepte (mm) 55
Diepte van haakvoet (mm) 75
Schaalindeling Nee
Spanwijdte (intern trekken) (mm) ['10', '55']
Max. spanwijdte (extern trekken) (mm) 55
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 483
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 3X151902
EAN 3148510684505
UBB 500639255446
UNSPSC 27111712
Fabrikant artikelnummer U.35P
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.