text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom U.35 TREKKERS MET 2 BREDE BEKKEN


Artikelnummer 2Z627841
Uitvoering Overig
Max. trekkracht (N) 29.43
Aantal haken 2
Spanbeugel Ja
Spandiepte (mm) 75
Diepte van haakvoet (mm) 130
Schaalindeling Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Overig
Max. trekkracht (N) 29.43
Aantal haken 2
Spanbeugel Ja
Spandiepte (mm) 75
Diepte van haakvoet (mm) 130
Schaalindeling Nee
Spanwijdte (intern trekken) (mm) ['15', '75']
Max. spanwijdte (extern trekken) (mm) 75
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 1330
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 2Z627841
EAN 3148510684000
UBB 500639255289
UNSPSC 27111712
Fabrikant artikelnummer U.35L
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.