text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom U.32T TREKKERS 25-500 MM


Artikelnummer 7C282200
Uitvoering Stuurwieltrekker
Max. trekkracht (N) 147.15
Aantal haken 2
Omdraaibare armen Ja
Spanbeugel Ja
Spandiepte (mm) 614
Breedte van haakvoet (mm) 405
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Stuurwieltrekker
Max. trekkracht (N) 147.15
Aantal haken 2
Omdraaibare armen Ja
Spanbeugel Ja
Spandiepte (mm) 614
Breedte van haakvoet (mm) 405
Diepte van haakvoet (mm) 270
Schaalindeling Nee
Spanwijdte (intern trekken) (mm) ['25', '470']
Max. spanwijdte (extern trekken) (mm) 530
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 17349
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 7C282200
EAN 3148510680743
UBB 500639268498
UNSPSC 27111712
Fabrikant artikelnummer U.32T15-50
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.