text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom U.32T TREKKERS 25-350 MM


Artikelnummer 0A963964
Uitvoering Overig
Max. trekkracht (N) 147.15
Aantal haken 2
Omdraaibare armen Ja
Spanbeugel Ja
Breedte van haakvoet (mm) 405
Diepte van haakvoet (mm) 270
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Overig
Max. trekkracht (N) 147.15
Aantal haken 2
Omdraaibare armen Ja
Spanbeugel Ja
Breedte van haakvoet (mm) 405
Diepte van haakvoet (mm) 270
Schaalindeling Nee
Spanwijdte (intern trekken) (mm) ['25', '350']
Max. spanwijdte (extern trekken) (mm) 480
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 10963
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 0A963964
EAN 3148510680736
UBB 500639268233
UNSPSC 27111712
Fabrikant artikelnummer U.32T15-35
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.