text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom U.32T TREKKERS 20-180MM


Artikelnummer 2V922039
Uitvoering Stuurwieltrekker
Max. trekkracht (N) 19.62
Aantal haken 2
Omdraaibare armen Ja
Spanbeugel Ja
Breedte van haakvoet (mm) 150
Diepte van haakvoet (mm) 105
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Stuurwieltrekker
Max. trekkracht (N) 19.62
Aantal haken 2
Omdraaibare armen Ja
Spanbeugel Ja
Breedte van haakvoet (mm) 150
Diepte van haakvoet (mm) 105
Schaalindeling Nee
Spanwijdte (intern trekken) (mm) ['20', '80']
Max. spanwijdte (extern trekken) (mm) 140
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 1235
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 2V922039
EAN 3148510680507
UBB 500639268803
UNSPSC 27111712
Fabrikant artikelnummer U.32T2-8
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.