text.skipToContent text.skipToNavigation
Door de hoge temperaturen van de afgelopen dagen kan de bezorging door DHL langer duren dan normaal. Gebruik de Track & Trace-link in MyFabory om de zending te volgen.

Facom U.32T TREKKERS 20-120MM


Artikelnummer 4D036897
Uitvoering Stuurwieltrekker
Max. trekkracht (N) 19.62
Aantal haken 2
Omdraaibare armen Ja
Spanbeugel Ja
Breedte van haakvoet (mm) 150
Diepte van haakvoet (mm) 105
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Stuurwieltrekker
Max. trekkracht (N) 19.62
Aantal haken 2
Omdraaibare armen Ja
Spanbeugel Ja
Breedte van haakvoet (mm) 150
Diepte van haakvoet (mm) 105
Schaalindeling Nee
Spanwijdte (intern trekken) (mm) ['20', '120']
Max. spanwijdte (extern trekken) (mm) 180
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 1278
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 4D036897
EAN 3148510680521
UBB 500639268647
UNSPSC 27111712
Fabrikant artikelnummer U.32T2-12
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.