text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom U.310 BUITENTREKKERS


Artikelnummer 7J802363
Uitvoering Steekas-trekker
Max. trekkracht (N) 98.1
Aantal haken 3
Omdraaibare armen Ja
Spanbeugel Ja
Spandiepte (mm) 170
Diepte van haakvoet (mm) 170
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Steekas-trekker
Max. trekkracht (N) 98.1
Aantal haken 3
Omdraaibare armen Ja
Spanbeugel Ja
Spandiepte (mm) 170
Diepte van haakvoet (mm) 170
Schaalindeling Nee
Spanwijdte (intern trekken) (mm) ['15', '170']
Max. spanwijdte (extern trekken) (mm) 170
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 4827
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 7J802363
EAN 3148510752051
UBB 500639253201
UNSPSC 27111712
Fabrikant artikelnummer U.310-170
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.