text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom U.306N BINNENTREKKERS 50-170MM


Artikelnummer 1W967584
Uitvoering Overig
Max. trekkracht (N) 39.24
Aantal haken 3
Omdraaibare armen Ja
Spanbeugel Ja
Spandiepte (mm) 170
Diepte van haakvoet (mm) 190
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Overig
Max. trekkracht (N) 39.24
Aantal haken 3
Omdraaibare armen Ja
Spanbeugel Ja
Spandiepte (mm) 170
Diepte van haakvoet (mm) 190
Schaalindeling Nee
Spanwijdte (intern trekken) (mm) ['50', '170']
Max. spanwijdte (extern trekken) (mm) 170
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 1892
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 1W967584
EAN 3148510751740
UBB 500639258416
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer U.306-170N
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.