text.skipToContent text.skipToNavigation
Door de hoge temperaturen kan de bezorging door DHL langer duren dan normaal. Gebruik de Track & Trace-link in MyFabory om de zending te volgen.

Facom U.306 BUITENTREKKERS 10-260MM


Artikelnummer 2X045461
Uitvoering Steekas-trekker
Max. trekkracht (N) 39.24
Aantal haken 3
Spanbeugel Ja
Spandiepte (mm) 260
Diepte van haakvoet (mm) 250
Schaalindeling Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Steekas-trekker
Max. trekkracht (N) 39.24
Aantal haken 3
Spanbeugel Ja
Spandiepte (mm) 260
Diepte van haakvoet (mm) 250
Schaalindeling Nee
Spanwijdte (intern trekken) (mm) ['20', '260']
Max. spanwijdte (extern trekken) (mm) 260
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 3193
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 2X045461
EAN 3148510751771
UBB 500639252625
UNSPSC 27111712
Fabrikant artikelnummer U.306-260
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.