text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom U.301 ZELFKLEMMENDE TREKKERS


Artikelnummer 7K510602
Uitvoering Kogelgewricht trekker
Max. trekkracht (N) 12.75
Aantal haken 2
Spanbeugel Ja
Spandiepte (mm) 200
Diepte van haakvoet (mm) 200
Schaalindeling Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Kogelgewricht trekker
Max. trekkracht (N) 12.75
Aantal haken 2
Spanbeugel Ja
Spandiepte (mm) 200
Diepte van haakvoet (mm) 200
Schaalindeling Nee
Spanwijdte (intern trekken) (mm) ['15', '200']
Max. spanwijdte (extern trekken) (mm) 200
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 1355
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 7K510602
EAN 3148516946126
UBB 500639251064
UNSPSC 27111712
Fabrikant artikelnummer U.301-200
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.