text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom U.301 ZELFKLEMMENDE TREKKERS


Artikelnummer 7K181456
Uitvoering Kogelgewricht trekker
Max. trekkracht (N) 8.83
Aantal haken 2
Spanbeugel Ja
Spandiepte (mm) 80
Diepte van haakvoet (mm) 90
Schaalindeling Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Kogelgewricht trekker
Max. trekkracht (N) 8.83
Aantal haken 2
Spanbeugel Ja
Spandiepte (mm) 80
Diepte van haakvoet (mm) 90
Schaalindeling Nee
Spanwijdte (intern trekken) (mm) ['10', '80']
Max. spanwijdte (extern trekken) (mm) 80
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 522
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 7K181456
EAN 3148510751504
UBB 500639250645
UNSPSC 27111712
Fabrikant artikelnummer U.301
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.