text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom U.301 ZELFKLEMMENDE TREKKERS


Artikelnummer 1N987114
Uitvoering Kogelgewricht trekker
Max. trekkracht (N) 8.83
Aantal haken 2
Spanbeugel Ja
Spandiepte (mm) 150
Diepte van haakvoet (mm) 150
Schaalindeling Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Kogelgewricht trekker
Max. trekkracht (N) 8.83
Aantal haken 2
Spanbeugel Ja
Spandiepte (mm) 150
Diepte van haakvoet (mm) 150
Schaalindeling Nee
Spanwijdte (intern trekken) (mm) ['15', '150']
Max. spanwijdte (extern trekken) (mm) 150
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 757
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 1N987114
EAN 3148516946041
UBB 500639250801
UNSPSC 27111712
Fabrikant artikelnummer U.301-150
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.