text.skipToContent text.skipToNavigation
Door de hoge temperaturen van de afgelopen dagen kan de bezorging door DHL langer duren dan normaal. Gebruik de Track & Trace-link in MyFabory om de zending te volgen.

Facom U.14 TREKKERS


Artikelnummer 7W665085
Uitvoering Overig
Max. trekkracht (N) 4.91
Aantal haken 2
Spanbeugel Ja
Spandiepte (mm) 45
Diepte van haakvoet (mm) 60
Schaalindeling Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Overig
Max. trekkracht (N) 4.91
Aantal haken 2
Spanbeugel Ja
Spandiepte (mm) 45
Diepte van haakvoet (mm) 60
Schaalindeling Nee
Spanwijdte (intern trekken) (mm) ['10', '45']
Max. spanwijdte (extern trekken) (mm) 45
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 383
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 7W665085
EAN 3148510663104
UBB 500639247864
UNSPSC 27111712
Fabrikant artikelnummer U.14L
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.