text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Facom U.14 TREKKERS


Artikelnummer 3N739984
Uitvoering Overig
Max. trekkracht (N) 4.91
Aantal haken 2
Omdraaibare armen Ja
Spanbeugel Ja
Spandiepte (mm) 35
Diepte van haakvoet (mm) 40
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Overig
Max. trekkracht (N) 4.91
Aantal haken 2
Omdraaibare armen Ja
Spanbeugel Ja
Spandiepte (mm) 35
Diepte van haakvoet (mm) 40
Schaalindeling Nee
Spanwijdte (intern trekken) (mm) ['10', '35']
Max. spanwijdte (extern trekken) (mm) 35
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 339
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 3N739984
EAN 3148510663050
UBB 500639247609
UNSPSC 27111712
Fabrikant artikelnummer U.14A
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.