text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom TREKSTANGEN 75-280 MM


Artikelnummer 6S822328
Uitvoering Overig
Geschikt voor Vormgatenpons
Max. trekkracht (N) 39.24
Bedieningstype Handbediening
Lengte (m) 340
Aantal haken 2
Spandiepte (mm) 400
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Overig
Geschikt voor Vormgatenpons
Max. trekkracht (N) 39.24
Bedieningstype Handbediening
Lengte (m) 340
Aantal haken 2
Spandiepte (mm) 400
Draadmaat aan de stempel (mm) 27
Draadmaat bedieningszijde (mm) 21
Spanwijdte (intern trekken) (mm) 280 - 280
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 5429
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 6S822328
EAN 3148510703664
UBB 500639262293
UNSPSC 27111712
Fabrikant artikelnummer U.53K3
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.