text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom TREKSTANGEN 70 -200 MM


Artikelnummer 5I706506
Uitvoering Overig
Geschikt voor Vormgatenpons
Max. trekkracht (N) 29.43
Bedieningstype Handbediening
Lengte (m) 280
Aantal haken 2
Spandiepte (mm) 400
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Overig
Geschikt voor Vormgatenpons
Max. trekkracht (N) 29.43
Bedieningstype Handbediening
Lengte (m) 280
Aantal haken 2
Spandiepte (mm) 400
Draadmaat aan de stempel (mm) 16
Draadmaat bedieningszijde (mm) 11
Spanwijdte (intern trekken) (mm) 200 - 200
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 2484
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 5I706506
EAN 3148510703657
UBB 500639262038
UNSPSC 27111712
Fabrikant artikelnummer U.53K2
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.