text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom TREKSTANGEN 145 -400 MM


Artikelnummer 5P385992
Uitvoering Overig
Geschikt voor Vormgatenpons
Max. trekkracht (N) 49.05
Bedieningstype Handbediening
Lengte (m) 420
Aantal haken 2
Spandiepte (mm) 400
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Overig
Geschikt voor Vormgatenpons
Max. trekkracht (N) 49.05
Bedieningstype Handbediening
Lengte (m) 420
Aantal haken 2
Spandiepte (mm) 400
Draadmaat aan de stempel (mm) 33
Draadmaat bedieningszijde (mm) 25
Spanwijdte (intern trekken) (mm) 400 - 400
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 10903
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 5P385992
EAN 3148510703671
UBB 500639262459
UNSPSC 27111712
Fabrikant artikelnummer U.53K4
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.