text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom TREKKER MET BEUGEL


Artikelnummer 6O874036
Uitvoering Overig
Max. trekkracht (N) 588.6
Aantal haken 2
Spanbeugel Ja
Spandiepte (mm) 150
Diepte van haakvoet (mm) 160
Spanwijdte (intern trekken) (mm) ['10', '150']
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Overig
Max. trekkracht (N) 588.6
Aantal haken 2
Spanbeugel Ja
Spandiepte (mm) 150
Diepte van haakvoet (mm) 160
Spanwijdte (intern trekken) (mm) ['10', '150']
Max. spanwijdte (extern trekken) (mm) 150
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 1906
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 6O874036
EAN 3148510703206
UBB 500639256014
UNSPSC 27111712
Fabrikant artikelnummer U.52
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.