text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom TREKKER MET 2 VERSCHUIFBARE BEKKEN 30-60 MM


Artikelnummer 0V337597
Uitvoering Stuurwieltrekker
Max. trekkracht (N) 14.72
Aantal haken 2
Omdraaibare armen Ja
Diepte van haakvoet (mm) 65
Schaalindeling Nee
Spanwijdte (intern trekken) (mm) ['30', '60']
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Stuurwieltrekker
Max. trekkracht (N) 14.72
Aantal haken 2
Omdraaibare armen Ja
Diepte van haakvoet (mm) 65
Schaalindeling Nee
Spanwijdte (intern trekken) (mm) ['30', '60']
Max. spanwijdte (extern trekken) (mm) 90
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 464
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 0V337597
EAN 3148517711471
UBB 500639249688
UNSPSC 27111712
Fabrikant artikelnummer U.232-65
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.