text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom TRAPBOOR PG 6-37MM


Artikelnummer 9F849464
Schachtdiameter (mm) 10
Met ontbramer Ja
Aantal snijmessen 12
Grootheid Pg
Max. boordiameter (mm) 37
Max. plaatdikte (mm) 4
Min. boordiameter (mm) 6
Verpakt per 1

Specificaties

Schachtdiameter (mm) 10
Met ontbramer Ja
Aantal snijmessen 12
Grootheid Pg
Max. boordiameter (mm) 37
Max. plaatdikte (mm) 4
Min. boordiameter (mm) 6
Uitwisselbare centreerpunt Ja
Aantal boortrappen 12
Hardmetalen uitvoering Ja
Stompe neus punt Nee
Met koelkanaal Nee
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 282
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 9F849464
EAN 3148516780140
UBB 500637587477
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 678014
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.