text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom TRAPBOOR ISO 6,5-40,5MM


Artikelnummer 7F420453
Schachtdiameter (mm) 10
Met ontbramer Ja
Aantal snijmessen 11
Grootheid ISO
Max. boordiameter (mm) 40.5
Max. plaatdikte (mm) 4
Min. boordiameter (mm) 6.5
Verpakt per 1

Specificaties

Schachtdiameter (mm) 10
Met ontbramer Ja
Aantal snijmessen 11
Grootheid ISO
Max. boordiameter (mm) 40.5
Max. plaatdikte (mm) 4
Min. boordiameter (mm) 6.5
Uitwisselbare centreerpunt Ja
Aantal boortrappen 11
Hardmetalen uitvoering Ja
Stompe neus punt Nee
Met koelkanaal Nee
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 297
HS- en goederencode
Type Step Drill

Artikelnummers

Artikelnummer 7F420453
EAN 3148516780065
UBB 500637587212
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 678006
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.