text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Verlengstuk voor slagmoersleutel KB 1990 vierkantaandrijving 1/2 inch lengte 125 mm


GEDORE speciaal staal, mangaan-gefosfateerd, GEDORE speciaal staal, mangaan-gefosfateerd

Artikelnummer G2378.019.905
Oppervlaktebescherming Gefosfateerd
Lengte (mm) 125
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Aansluitmaat (mm) 12.5
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Gefosfateerd
Lengte (mm) 125
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Aansluitmaat (mm) 12.5
Vierkant 12.5 mm (1/2 inch)
Getest volgens ISO 3316 Nee
VDE getest Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 230
HS- en goederencode
Type Extension Bar

Omschrijving

GEDORE speciaal staal, mangaan-gefosfateerd, GEDORE speciaal staal, mangaan-gefosfateerd

Artikelnummers

Artikelnummer G2378.019.905
EAN 4010886665527
UBB 240122033600
UNSPSC 27111711
Fabrikant artikelnummer 6655250
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.