text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Gedore verlenging voor slagmoersleutel KB 1990 1/2 inch vierkantaandrijving lengte 250 mm


Artikelnummer G2378.199.010
Lengte (m) 250
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat (mm) 12.5
Getest volgens ISO 3316 Nee
VDE getest Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 500
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 250
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat (mm) 12.5
Getest volgens ISO 3316 Nee
VDE getest Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 500
HS- en goederencode
Type Extension Bar

Artikelnummers

Artikelnummer G2378.199.010
EAN 4010886665015
UBB 240122623905
UNSPSC 27111711
Fabrikant artikelnummer 6650100
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.