text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Stofdichte ratel S.161BPB


Artikelnummer 1G132621
Geïsoleerd Nee
Hoogte 38.2
Gewicht 410
Kopdiameter (mm) 38.5
Lengte (mm) 260
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Hoogte 38.2
Gewicht 410
Kopdiameter (mm) 38.5
Lengte (mm) 260
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Explosieveilig Nee
Met greep Ja
Doorsteekmodel Nee
Kniegewricht Nee
Aansluitmaat (mm) 12.7
Terugzwenkhoek (°) 5
Omkeerbaar Ja
Werfpuntratel Nee
Geschikt voor bits Nee
Sokblokkering Ja
Roterend handvat Nee
Uitschuifbaar handvat Nee
Draaikop Nee
Roterende kop Nee
Geschikt voor doppen Ja
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 436
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 1G132621
EAN 3662424066535
UBB 500660014340
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer S.161BPB
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.