text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Stiftfrees VFA.1206

Artikelnummer 9F583064
Schachtdiameter (mm) 6
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 25
Geschikt voor aluminium Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor koper Ja
Geschikt voor staal Ja

Specificaties

Schachtdiameter (mm) 6
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 25
Geschikt voor aluminium Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor koper Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Geschikt voor messing Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Diameter frees (mm) 12
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 33
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 9F583064
EAN 3148516297143
UBB 500637625418
UNSPSC 23251706
Fabrikant artikelnummer VFA.1206
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.