text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Steeksleutels dubbel 8X9MM


Artikelnummer 5C520814
Lengte (m) 137
Geïsoleerd 1000 V Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 9
Sleutelwijdte klein (mm) 8
Uitvoering vonkarm Nee
Kopbreedte klein (mm) 18.5
Kopbreedte groot (mm) 21
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 137
Geïsoleerd 1000 V Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 9
Sleutelwijdte klein (mm) 8
Uitvoering vonkarm Nee
Kopbreedte klein (mm) 18.5
Kopbreedte groot (mm) 21
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Uitvoering haakse sleutel Nee
Conische handgreep Nee
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 55
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 5C520814
EAN 3662424029011
UBB 500641368286
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 44.8X9SLS
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.