text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Hemelvaartsdag zal ons centrale magazijn gesloten zijn op donderdag 14 mei en vrijdag 15 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Facom Steeksleutels dubbel 6X7MM


Artikelnummer 1S688474
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (m) 120
Geïsoleerd 1000 V Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 7
Sleutelwijdte klein (mm) 6
Uitvoering enkele sleutel Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (m) 120
Geïsoleerd 1000 V Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 7
Sleutelwijdte klein (mm) 6
Uitvoering enkele sleutel Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Sleutelwijdte klein (inch) 1/4 inch
Sleutelwijdte groot (inch) Overig
Kopbreedte klein (mm) 15
Kopbreedte groot (mm) 17.5
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Uitvoering haakse sleutel Nee
Conische handgreep Nee
Merken Facom
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 1S688474
EAN 3662424029004
UBB 500641368021
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 44.6X7SLS
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.