text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Bahco Steeksleutel, verchroomd, inch-maten


Gepatenteerd U-vormig ontwerp.Hoek van steeksleuteluiteinde 15° met een smallere kop voor betere toegang.Grotere aanduiding voor snelle herkenning.Verchroomd micromatte afwerking voor een hoogwaardig oppervlak.Hoogwaardige staallegering.Normen: ISO 691, ISO 1085, ISO 10102 en ISO 3318.Comfortabel in gebruik dankzij het gepatenteerde U-vormige ontwerp.Betere toegang dankzij de smalle, gehoekte openingshoek van 15°.Minder slijtage van de bevestiging door het grote contactvlak van de bek.Betere leesbaarheid en herkenning met duidelijke indruk

Artikelnummer L8018.011.012
Lengte (m) 168
Uitvoering vonkarm Nee
Merken Bahco
Gewicht per stuk (g) 66
HS- en goederencode
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 168
Uitvoering vonkarm Nee
Merken Bahco
Gewicht per stuk (g) 66
HS- en goederencode
Model 6Z
Type Open End Wrench

Omschrijving

Gepatenteerd U-vormig ontwerp.Hoek van steeksleuteluiteinde 15° met een smallere kop voor betere toegang.Grotere aanduiding voor snelle herkenning.Verchroomd micromatte afwerking voor een hoogwaardig oppervlak.Hoogwaardige staallegering.Normen: ISO 691, ISO 1085, ISO 10102 en ISO 3318.Comfortabel in gebruik dankzij het gepatenteerde U-vormige ontwerp.Betere toegang dankzij de smalle, gehoekte openingshoek van 15°.Minder slijtage van de bevestiging door het grote contactvlak van de bek.Betere leesbaarheid en herkenning met duidelijke indruk

Artikelnummers

Artikelnummer L8018.011.012
EAN 7314151832551
UBB 203120069174
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 6Z-7/16-1/2
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.