text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Dubbele steeksleutel 6 12 x 13 mm lengte 172 mm verchroomd


Artikelnummer
Lengte (m) 171
Geïsoleerd 1000 V Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 13
Sleutelwijdte klein (mm) 12
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 5
Kopbreedte klein (mm) 28
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 171
Geïsoleerd 1000 V Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 13
Sleutelwijdte klein (mm) 12
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 5
Kopbreedte klein (mm) 28
Kopbreedte groot (mm) 30.5
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
VDE getest Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 75
HS- en goederencode
Type Spanner

Artikelnummers

Artikelnummer G2128.012.013
EAN 4010886606537
UBB 240120095510
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 6065370

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.