text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom STEEKSLEUTEL 5/8X3/4


Artikelnummer 4Y787742
Lengte (m) 220
Geïsoleerd 1000 V Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 19
Sleutelwijdte klein (mm) 15.9
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 7.3
Kophoogte groot (mm) 7.3
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 220
Geïsoleerd 1000 V Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 19
Sleutelwijdte klein (mm) 15.9
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 7.3
Kophoogte groot (mm) 7.3
Kopbreedte klein (mm) 39
Kopbreedte groot (mm) 42
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Uitvoering haakse sleutel Nee
Conische handgreep Nee
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 175
HS- en goederencode
Type Open End Wrench

Artikelnummers

Artikelnummer 4Y787742
EAN 3662424009006
UBB 500638268820
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 44.5/8X3/4
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.