text.skipToContent text.skipToNavigation
Door de hoge temperaturen van de afgelopen dagen kan de bezorging door DHL langer duren dan normaal. Gebruik de Track & Trace-link in MyFabory om de zending te volgen.

Facom STEEKSLEUTEL 4X5MM


Artikelnummer 3C114753
Lengte (m) 90
Geïsoleerd 1000 V Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 5
Sleutelwijdte klein (mm) 4
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 3.5
Kophoogte groot (mm) 3.5
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 90
Geïsoleerd 1000 V Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 5
Sleutelwijdte klein (mm) 4
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 3.5
Kophoogte groot (mm) 3.5
Kopbreedte klein (mm) 11
Kopbreedte groot (mm) 13.5
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Uitvoering haakse sleutel Nee
Conische handgreep Nee
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 16
HS- en goederencode
Type Open End Wrench

Artikelnummers

Artikelnummer 3C114753
EAN 3148511023556
UBB 500638267830
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 44.4X5
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.