text.skipToContent text.skipToNavigation
Door de hoge temperaturen van de afgelopen dagen kan de bezorging door DHL langer duren dan normaal. Gebruik de Track & Trace-link in MyFabory om de zending te volgen.

Facom STEEKSLEUTEL 38X42MM


Artikelnummer 3C699309
Lengte (m) 381
Geïsoleerd 1000 V Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 42
Sleutelwijdte klein (mm) 38
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 12.3
Kophoogte groot (mm) 12.3
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 381
Geïsoleerd 1000 V Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 42
Sleutelwijdte klein (mm) 38
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 12.3
Kophoogte groot (mm) 12.3
Kopbreedte klein (mm) 78
Kopbreedte groot (mm) 87
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Uitvoering haakse sleutel Nee
Conische handgreep Nee
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 952
HS- en goederencode
Type Open End Wrench

Artikelnummers

Artikelnummer 3C699309
EAN 3148511024959
UBB 500638267269
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 44.38X42
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.