text.skipToContent text.skipToNavigation
Door de hoge temperaturen van de afgelopen dagen kan de bezorging door DHL langer duren dan normaal. Gebruik de Track & Trace-link in MyFabory om de zending te volgen.

Facom STEEKSLEUTEL 3.2X5.5MM


Artikelnummer 5H479543
Lengte (m) 90
Geïsoleerd 1000 V Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 5.5
Sleutelwijdte klein (mm) 3.2
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 3.5
Kophoogte groot (mm) 3.5
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 90
Geïsoleerd 1000 V Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 5.5
Sleutelwijdte klein (mm) 3.2
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 3.5
Kophoogte groot (mm) 3.5
Kopbreedte klein (mm) 11
Kopbreedte groot (mm) 13.5
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Uitvoering haakse sleutel Nee
Conische handgreep Nee
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 16
HS- en goederencode
Type Open End Wrench

Artikelnummers

Artikelnummer 5H479543
EAN 3148511023532
UBB 500638264860
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 44.3.2X5.5
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.