text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Facom STEEKSLEUTEL 24X27MM


Artikelnummer 5H315145
Lengte (m) 270
Geïsoleerd 1000 V Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 27
Sleutelwijdte klein (mm) 24
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 8.8
Kophoogte groot (mm) 8.8
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 270
Geïsoleerd 1000 V Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 27
Sleutelwijdte klein (mm) 24
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 8.8
Kophoogte groot (mm) 8.8
Kopbreedte klein (mm) 53
Kopbreedte groot (mm) 58
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Uitvoering haakse sleutel Nee
Conische handgreep Nee
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 333
HS- en goederencode
Type Open End Wrench

Artikelnummers

Artikelnummer 5H315145
EAN 3148511024539
UBB 500638263045
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 44.24X27
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.