text.skipToContent text.skipToNavigation
Momenteel ondervinden wij een storing. Voorraad- en prijsinformatie zijn tijdelijk niet beschikbaar en het plaatsen van een order is daarom niet mogelijk. Onze excuses voor het ongemak.

Facom STEEKSLEUTEL 21X23MM


Artikelnummer 0P360070
Lengte (m) 245
Geïsoleerd 1000 V Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 23
Sleutelwijdte klein (mm) 21
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 8.3
Kophoogte groot (mm) 8.3
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 245
Geïsoleerd 1000 V Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 23
Sleutelwijdte klein (mm) 21
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 8.3
Kophoogte groot (mm) 8.3
Kopbreedte klein (mm) 47
Kopbreedte groot (mm) 52
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Uitvoering haakse sleutel Nee
Conische handgreep Nee
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 228
HS- en goederencode
Type Open End Wrench

Artikelnummers

Artikelnummer 0P360070
EAN 3148511024379
UBB 500638262625
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 44.21X23
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.