text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom STEEKSLEUTEL 1PX1P1/16


Artikelnummer 1C483224
Lengte (m) 285
Geïsoleerd 1000 V Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 27
Sleutelwijdte klein (mm) 25.4
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 8.8
Kophoogte groot (mm) 8.8
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 285
Geïsoleerd 1000 V Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 27
Sleutelwijdte klein (mm) 25.4
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 8.8
Kophoogte groot (mm) 8.8
Kopbreedte klein (mm) 59.5
Kopbreedte groot (mm) 64
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Uitvoering haakse sleutel Nee
Conische handgreep Nee
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 365
HS- en goederencode
Type Open End Wrench

Artikelnummers

Artikelnummer 1C483224
EAN 3148511046715
UBB 500638262054
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 44.1PX1P1/16
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.