text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom STEEKSLEUTEL 1P3/16X1P5/16


Artikelnummer 1J680392
Lengte (m) 318
Geïsoleerd 1000 V Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 33.3
Sleutelwijdte klein (mm) 30.2
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 9.8
Kophoogte groot (mm) 9.8
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 318
Geïsoleerd 1000 V Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 33.3
Sleutelwijdte klein (mm) 30.2
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 9.8
Kophoogte groot (mm) 9.8
Kopbreedte klein (mm) 64
Kopbreedte groot (mm) 70
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Uitvoering haakse sleutel Nee
Conische handgreep Nee
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 517
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 1J680392
EAN 3148511047514
UBB 500638257443
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 44.1P3/16X1P5/16
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.