text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom STEEKSLEUTEL 1P1/8X1P1/4


Artikelnummer 1C157620
Lengte (m) 318
Geïsoleerd 1000 V Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 31.8
Sleutelwijdte klein (mm) 28.6
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 9.8
Kophoogte groot (mm) 9.8
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 318
Geïsoleerd 1000 V Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 31.8
Sleutelwijdte klein (mm) 28.6
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 9.8
Kophoogte groot (mm) 9.8
Kopbreedte klein (mm) 64
Kopbreedte groot (mm) 70
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Uitvoering haakse sleutel Nee
Conische handgreep Nee
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 539
HS- en goederencode
Type Open End Wrench

Artikelnummers

Artikelnummer 1C157620
EAN 3148511047118
UBB 500638256031
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 44.1P1/8X1P1/4
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.