text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom STEEKSLEUTEL 18X19MM


Artikelnummer 9R525343
Lengte (m) 220
Geïsoleerd 1000 V Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 19
Sleutelwijdte klein (mm) 18
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 7.3
Kophoogte groot (mm) 7.3
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 220
Geïsoleerd 1000 V Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 19
Sleutelwijdte klein (mm) 18
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 7.3
Kophoogte groot (mm) 7.3
Kopbreedte klein (mm) 39
Kopbreedte groot (mm) 42
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Uitvoering haakse sleutel Nee
Conische handgreep Nee
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 183
HS- en goederencode
Type Open End Wrench

Artikelnummers

Artikelnummer 9R525343
EAN 3148511024232
UBB 500638260231
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 44.18X19
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.