text.skipToContent text.skipToNavigation
Door de hoge temperaturen kan de bezorging door DHL langer duren dan normaal. Gebruik de Track & Trace-link in MyFabory om de zending te volgen.

Facom STEEKSLEUTEL 16X17MM


Artikelnummer 8H055613
Lengte (m) 210
Geïsoleerd 1000 V Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 17
Sleutelwijdte klein (mm) 16
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 6.3
Kophoogte groot (mm) 6.3
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 210
Geïsoleerd 1000 V Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 17
Sleutelwijdte klein (mm) 16
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 6.3
Kophoogte groot (mm) 6.3
Kopbreedte klein (mm) 37
Kopbreedte groot (mm) 42
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Uitvoering haakse sleutel Nee
Conische handgreep Nee
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 131
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 8H055613
EAN 3148511024096
UBB 500638259001
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 44.16X17
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.