text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom STEEKSLEUTEL 13X17MM


Artikelnummer 1K665815
Lengte (m) 192
Geïsoleerd 1000 V Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 17
Sleutelwijdte klein (mm) 13
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 6.3
Kophoogte groot (mm) 6.3
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 192
Geïsoleerd 1000 V Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 17
Sleutelwijdte klein (mm) 13
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 6.3
Kophoogte groot (mm) 6.3
Kopbreedte klein (mm) 31
Kopbreedte groot (mm) 37
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Uitvoering haakse sleutel Nee
Conische handgreep Nee
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 114
HS- en goederencode
Type Open End Wrench

Artikelnummers

Artikelnummer 1K665815
EAN 3148511023990
UBB 500638258011
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 44.13X17
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.