text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom STEEKSLEUTEL 12X14MM


Artikelnummer 9H532718
Lengte (m) 167
Geïsoleerd 1000 V Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 14
Sleutelwijdte klein (mm) 12
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 5.5
Kophoogte groot (mm) 5.5
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 167
Geïsoleerd 1000 V Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 14
Sleutelwijdte klein (mm) 12
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 5.5
Kophoogte groot (mm) 5.5
Kopbreedte klein (mm) 25.5
Kopbreedte groot (mm) 29.8
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Uitvoering haakse sleutel Nee
Conische handgreep Nee
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 87
HS- en goederencode
Type Open End Wrench

Artikelnummers

Artikelnummer 9H532718
EAN 3148511023938
UBB 500638257021
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 44.12X14
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.