text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom STEEKSLEUTEL 11/32X13/32


Artikelnummer 8L465476
Lengte (m) 137
Geïsoleerd 1000 V Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 10.3
Sleutelwijdte klein (mm) 8.7
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 4.2
Kophoogte groot (mm) 4.2
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 137
Geïsoleerd 1000 V Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 10.3
Sleutelwijdte klein (mm) 8.7
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 4.2
Kophoogte groot (mm) 4.2
Kopbreedte klein (mm) 19
Kopbreedte groot (mm) 22
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Uitvoering haakse sleutel Nee
Conische handgreep Nee
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 38
HS- en goederencode
Type Open End Wrench

Artikelnummers

Artikelnummer 8L465476
EAN 3148511043714
UBB 500638255611
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 44.11/32X13/32
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.