text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Slogging steeksleutel 133 breedte over vlakken 46 mm lengte 255 mm CV staal


Artikelnummer
Lengte (m) 256
Geïsoleerd 1000 V Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 46
Sleutelwijdte klein (mm) 19
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 19.7
Kopbreedte klein (mm) 98
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 256
Geïsoleerd 1000 V Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 46
Sleutelwijdte klein (mm) 19
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 19.7
Kopbreedte klein (mm) 98
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
VDE getest Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 1300
HS- en goederencode
Type Slogging Spanner

Artikelnummers

Artikelnummer G2150.460.001
EAN 4010886640067
UBB 240120124310
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 6400690

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.