text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Steek ringratelsleutel 14MM

Omschrijving

Standaard ringsteeksleutels met ratel: voor alle normale toepassingen. Compact, d.m.v. een hendel omkeerbaar ratelmechanisme. Terugstelhoek 5° (7,5° voor de maat 6 mm 6° voor de maten 7, 8 en 9 mm). Ringkop 15° gebogen. Vorkkop 15° gebogen. Metrische maten: van 6 tot 32 mm. Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.

Artikelnummers

Artikelnummer 8S283261
EAN 3148518201216
UBB 500638473834
UNSPSC 27111743
Fabrikant artikelnummer 467.14
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.