text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Facom Steek ringratelsleutel 11MM

Omschrijving

Standaard ringsteeksleutels met ratel: voor alle normale toepassingen. Compact, d.m.v. een hendel omkeerbaar ratelmechanisme. Terugstelhoek 5° (7,5° voor de maat 6 mm 6° voor de maten 7, 8 en 9 mm). Ringkop 15° gebogen. Vorkkop 15° gebogen. Metrische maten: van 6 tot 32 mm. Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.

Artikelnummers

Artikelnummer 4O108141
EAN 3148518201056
UBB 500638472844
UNSPSC 27111743
Fabrikant artikelnummer 467.11
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.