text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille steeksleutel OPEN-RATCH 17 breedte over vlak 13 mm lengte 182


omkeerbare bi-hexagon72 tanden voor werkzaamheden in krappe ruimtes, krappe ratelhoek van slechts 5°ring-offset van 15°Chroom gelegeerd staal, verchroomd

Artikelnummer
Lengte (m)
Sleutelwijdte steek (mm)
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gebogen Ja
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm) 13
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 182
Sleutelwijdte steek (mm) 13
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gebogen Ja
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm) 13
Rateluitvoering Ja
Merken Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 99
HS- en goederencode
Type Combination Wrench

Omschrijving

omkeerbare bi-hexagon72 tanden voor werkzaamheden in krappe ruimtes, krappe ratelhoek van slechts 5°ring-offset van 15°Chroom gelegeerd staal, verchroomd

Artikelnummers

Artikelnummer G0270.130.004
EAN 4018754239184
UBB 500623924072
UNSPSC 27111743
Fabrikant artikelnummer 41171313

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.