text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Facom SCHROEFBITS 5/16 6 KANT 3/8 L 30MM


Artikelnummer 1V601284
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Zeskant
Totale lengte (mm) 30
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat (mm) 7.94
Merken Facom
Verpakt per 1

Specificaties

Grootte bit (mm) 9.52
Aandraaivoorziening Zeskant
Totale lengte (mm) 30
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat (mm) 7.94
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 16
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 1V601284
EAN 3148510233826
UBB 500639076669
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer EH.203/8
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.