text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom GESLEPEN BOOR HSS DIAM 5,5 MM


Artikelnummer 0X875585
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Schachtdiameter (mm) 5.5
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 92
Diameter boor (mm) 5.5
Schachtdiameter (mm) 5.5
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Ja
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor glas Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Ja
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 14
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 0X875585
EAN 3148511506677
UBB 500637582833
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer 222A.T5.5
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.