Doppen
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
Sleutelgereedschappen
Doppen & toebehoren
Doppen
1D396204
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
Facom Socket 42461
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
1D396204
Lengte (mm)
25
Magnetisch
Nee
Snelwisselkop
Ja
Maat bitopname
1/4 inch
Maat bitopname (mm)
6.35
Maat machineopname
1/4 inch
Maat machineopname (mm)
6.35
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Lengte (mm)
25
Magnetisch
Nee
Snelwisselkop
Ja
Maat bitopname
1/4 inch
Maat bitopname (mm)
6.35
Maat machineopname
1/4 inch
Maat machineopname (mm)
6.35
Dophouder
Ja
Aansluitmaat gereedschapzijde
1/4 inch
Merken
Facom
Gewicht per stuk (g)
10
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1D396204
EAN
3148510226002
UBB
500637737205
UNSPSC
27111704
Fabrikant artikelnummer
ECR